Beli kenko punch no 85 xl di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Joyko Heavy Duty Hole Punch (Perforator / Pembolong)
    Mulai

    Rp249.900

    Joyko Heavy Duty Hole Punch (Perforator / Pembolong)
    atribut:
    • Size (cm): 25.3x7x21.5
    • Capacity of Punch (mm): 4.55
  2. Kenko Paper Hole Punch (Perforator)
    Rating:
    94% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp14.900

  3. Joyko Paper Hole Punch (Perforator / Pembolong)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp8.900

  4. Open Industries Paper Hole Punch Blue 2 Hole (Perforator / Pembolong)
    Mulai

    Rp479.900

    Open Industries Paper Hole Punch Blue 2 Hole (Perforator / Pembolong)
    atribut:
    • Specification: Depth adjustment gauge (3 phase), and the horizontal gauge (A4 4 hole corresponding function)
    • Material: Base handle side gauge: iron plate, bottom: Play PE, depth gauge adjustment: Play ABS
    • Color: Blue
    • Weight (g): 910
    • Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 111x171x151
    • Drilling Capability: 42 sheets (4.0mm)
  5. Max Paper Hole Punch (Perforator / Pembolong)
    Mulai

    Rp98.900

    Max Paper Hole Punch (Perforator / Pembolong)
    Deskripsi:
    Specifications Punching Devices:- Hole Diameter 6Mm- Hole Pitch 80Mm
  6. Carl Paper Hole Punch Heavy Duty (Perforator / Pembolong)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Carl Paper Hole Punch Heavy Duty (Perforator / Pembolong)
    atribut:
    • Holes: 2 holes
    • Classification: Heavy Duty
    • Depth (cm): 34.5
    • Dimension (LxWxH) (mm): 338x170x175
    • Height (cm): 17.3
    • Punching capacity (sheets): 145
    • Width (cm): 17.3
  7. Bantex Paper Hole Punch 2 Hole Large (Perforator / Pembolong)
    19%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp96.900

    Bantex Paper Hole Punch 2 Hole Large (Perforator / Pembolong)
    Deskripsi:
    Perforator ukuran besar yang terbuat dari material logam dengan 2 buah lubang berjarak 80 mm, untuk kapasitas 25 lembar - ketebalan 2,5 mm. Dilengkapi dengan pengunci handle, akses pembuangan kertas sisa, serta pemandu ukuran kertas yg dapat disesuaikan untuk ukuran A4, A5, A6, dan 888.
  8. Joyko Binder Clip Black Color (Penjepit Kertas)
    Rating:
    100% of 100
    (98)
    Mulai

    Rp13.900

    Joyko Binder Clip Black Color (Penjepit Kertas)
    Deskripsi:
    Penjepit kertas dengan merk Joyko ini tersedia dalam berbagai ukuran sehingga kegiatan pemberkasan menjadi lebih efisien. Masing-masing box kecil berisi 12pcs binder clip.
  9. Deli Heavy Duty Hole Punch (Perforator / Pembolong)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp769.900

  10. GEDORE Punch Set
    Mulai

    Rp449.900

    GEDORE Punch Set
    Deskripsi:
    Cannot be used to create drilling in metals. Dimensional errors may appear to some extent depending on material and thickness of item to be pulled out.
  11. 3M Post-it 654 Sticky Notes (Kertas Memo)
    Rating:
    100% of 100
    (36)
    Mulai

    Rp11.900

    3M Post-it 654 Sticky Notes (Kertas Memo)
    Deskripsi:
    Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan!Detail:- Post-it Notes classic dengan warna Kuning Canary ukuran 3x3 inch- Cocok untuk ditempel di kertas maupun permukaan vertikal seperti layar komputer, kaca, dinding.- Post-it Notes akan tetap menempel meskipun ditempel pada permukaan kertas yang melengkung.- Perekatnya tidak akan meninggalkan residu.- Kertas tidak akan melengkung saat ditempelkan.- Kertas mudah ditulisi
    atribut:
    • Size (inch): 3 x 3
    • Rule: Unruled
  12. Max Paper Hole Punch (Perforator / Pembolong)
    Mulai

    Rp74.900

    Max Paper Hole Punch (Perforator / Pembolong)
    Deskripsi:
    2 holes punch with a gauge that provides proper adjustment for A3 – A7 size paper perforating.
    atribut:
    • Hole Diameter: 6 mm
    • Punch Capacity: 13 sheets 80 gsm ( 1.4 mm)
    • Dimension: 105x61x50 mm
  13. Kenko Stapler (Hekter)
    Rating:
    98% of 100
    (29)
    Mulai

    Rp7.900

Daftar Harga kenko punch no 85 xl Terbaru October 2026
Joyko Heavy Duty Hole Punch (Perforator / Pembolong)Rp249.900
Kenko Paper Hole Punch (Perforator)Rp14.900
Joyko Paper Hole Punch (Perforator / Pembolong)Rp8.900
Open Industries Paper Hole Punch Blue 2 Hole (Perforator / Pembolong)Rp479.900
Max Paper Hole Punch (Perforator / Pembolong)Rp98.900
Nakabayashi Paper Hole Punch 2 Hole (Perforator / Pembolong)Rp82.900
Carl Paper Hole Punch Heavy Duty (Perforator / Pembolong)Rp1.699.900
Bantex Paper Hole Punch 2 Hole Large (Perforator / Pembolong)Rp96.900
Joyko Binder Clip Black Color (Penjepit Kertas)Rp13.900
Maped Hole Punch Essential Metal (Perforator / Pembolong)Rp38.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)